曜日別特売

シールプーラー

シールプーラー - Lisle(ライル)シールプーラー - Lisle(ライル)

ツール先端をシールの後ろに差し込み、押し下げてテコの原理を利用するだけで、力をかけずに簡単にシールを引き抜くことができます。
大小2つのサイズのチップ(先端)を備えており、ほとんどの車種やさまざまなシールサイズに対応します。
全長約32cmのハンドルが、固着したシールを外すのに必要な強力なトルク(てこの力)を生み出します。
アメリカ製で、ヘビーデューティーな使用にも耐えうる頑丈な構造で作られています。

全長(mm)
368
質量(g)
363
全幅(mm)
120.65
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572736056750
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする