曜日別特売

シャフトタイプシールプーラー

シャフトタイプシールプーラー - Lisle(ライル)シャフトタイプシールプーラー - Lisle(ライル)

シールの内側に先端のフック(カギヅメ)を引っ掛け、テコの原理で引き抜くため、シャフトやハウジングに傷をつけません。
車軸を分解することなく(車上で)作業ができるため、メンテナンスの時間を大幅に短縮できます。
フックの位置や向きを変えたり、付属の替フックに交換することで、さまざまな車種に対応可能です。

全長(mm)
267
質量(g)
181
全幅(mm)
114.3
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0572735158430
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする