イーサネットモジュール

イーサネットモジュール - PEPPERL+FUCHS
その他【出力定格動作電流】最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由 (Ch. A/ ピン 4)、1 ポートあたり最大 2 A (X1 - X8) DO 経由 (Ch. B/ ピン 2)、【接点エレメント】PA、【物理的】M12、D コード長さ(mm)21幅(mm)59.6高さ(mm)200質量(g)480シールFKM電源【センサー】最大 4 A ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1)接点CuSn、金めっき、CuNi、金めっき構造フィールドハウジング接続電源 M12、L コード、フィールドバス M12、D コード、入力 / 出力 M12、A コード保護等級IP65/IP67/IP69K公称電圧(V)24 DC (SEL/PELハウジング亜鉛ダイカスト締付トルク(N・m)【クランプねじ】0.5【ケーブルグランド】0.5【締め付けねじ】1定格作動電圧(V)20 ... 30転送レート高速イーサネット 10/100 メガビット/秒 、 全二重負荷電流(A)最大16 (モジュールあたり)インターフェイス産業用イーサネットプロトコルPROFINET IO 、 EtherNet/IP 、 EtherCAT 、 CC-Link IE フィールド ベーシック 、 MODBUS TCPRoHS指令(10物質対応)対応消費電流標準 160 mA ± 20 % (公称電圧の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75667728ICE11-8IOL-G60L-V1D
86,100
78,980
86,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする