被覆アーク溶接棒S-16V

被覆アーク溶接棒S-16V - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。
すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。

用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接内容量1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
※下進溶接は熔接棒先端を軽く母材に接触させるようにし、溶接線に対して40~80°の運棒角度でストレート運棒で溶接してください。
※ブローホールあるいはピットの発生を防止するために、アーク発生の際はバックステップ運棒を採用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75669837S-16V
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75669846S-16V
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75669855S-16V
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする