曜日別特売

被覆アーク溶接棒S-16W

被覆アーク溶接棒S-16W - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。
パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。
JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。

内容量1箱(20kg)
注意
※裏波溶接はDCをお使いください。
※肉厚6~15mm程度のパイプ溶接には、3.2mmの棒径が全姿勢で使用しやすく、裏波ビードも良好です。
※良好な裏波ビードを得るには、適正な開先条件、溶接条件および運棒法を採用することが必要です。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
※アークの発生は捨金または開先の側面で行い、アークを切るときは開先側面にクレータを移した後にアークを切ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75669871S-16W
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75669880S-16W
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75669889S-16W
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする