曜日別特売

掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式

掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式 - YAMAZEN(山善)

超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー
サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます
ヘッドが前後90度、左右180度に回転!手の届きにくい隙間もらくらくお掃除可能
ノズルを着脱してスティックとハンディの2WAY
ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
充電時間:約2.5時間
連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分

用途事務所やオフィスのお掃除に。コードレス掃除機 吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要 軽量 充電式 1kg以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75676767ZSP-L160(GB)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする