曜日別特売

刈込鋏 太枝 直刃槌目入

刈込鋏 太枝 直刃槌目入 - トップマン[工具・金物]

日本の名工が造りました。
刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。
18mmの枝まで切断可能。
刃長:165mm。
材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。
日本製。

用途太い枝の切断に威力を発揮!内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※切断能力以上での切断は、刃こぼれや破損、ケガの原因になりますのでしないでください。
※使用時は保護具を着用してください。
※刃部は鋭利になっています、ご使用の際は充分注意してください。
※使用後は乾いた布で拭き油を塗って、安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756772058030314
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする