曜日別特売

Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット

Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット - アドテック

超小型最大65W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに65Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75685666ACPD-V065C2-SC10U2
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする