曜日別特売

事故車保護フィルムラップ

事故車保護フィルムラップ - SafeAll事故車保護フィルムラップ - SafeAll事故車保護フィルムラップ - SafeAll

事故や破損した車両を輸送・保管する際に、雨風や外的要因による二次損傷を防ぐために素早く車両を覆う保護用ラップです。
高温・低温環境のどちらでも使用可能で、輸送中に外れやすい部品の固定にも適しています。
着色されたフィルムにより視認性が高く、マーキングの確認も容易です。
耐突刺性能
紫外線耐性
雨水やゴミの侵入を防止
簡単施工・簡単剥離設計
糊残りゼロ
非ミシン目タイプ

用途保管中の車両保護・輸送時の養生・事故車の養生厚さ(mm)0.13ホワイト(着色タイプ)長さ(m)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75686558SA-CW18455
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75686567SA-CW36910
7,400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする