サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで
リモコン搭載
風量:3段階
上下左右自動首振り
上下角度3段階(手動)
切タイマー:1-8時間(1時間単位)
本体室温表示搭載
オフィスなどの広い範囲の送風に最適
畳数目安:45畳まで
- 用途
- オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気
- 質量(kg)
- 4.2
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 52/60
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- ハネ径(cm)
- 30
- 電源コード(m)
- 1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 37×30×49.3
- 風量調整
- 3段階
- 適用畳数
- 45畳まで
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1.6 / 1.9 (50/60Hz)
- 左右首振
- 自動
- 上下角度調整
- 3段階(手動)
- 上下首振
- 自動
- 切タイマー
- 1~8時間(1時間単位)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.25MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































