曜日別特売
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318

YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318
YAR-W305(W) サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善) 75691318

サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75691318
品番
YAR-W305(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで
リモコン搭載
風量:3段階
上下左右自動首振り
上下角度3段階(手動)
切タイマー:1-8時間(1時間単位)
本体室温表示搭載
オフィスなどの広い範囲の送風に最適
畳数目安:45畳まで

用途
オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
消費電力(W)
52/60
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×30×49.3
風量調整
3段階
適用畳数
45畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)
1.6 / 1.9 (50/60Hz)
左右首振
自動
上下角度調整
3段階(手動)
上下首振
自動
切タイマー
1~8時間(1時間単位)
取扱説明書:(1.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする