熱中対策キット
今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利
収納バッグは目立つオレンジ色。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。
熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。
熱中症カードは注意から危険まで熱中症についての警告が表示されます。
クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。
瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。
- 用途
- 土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
- セット内容
- ポーチ×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(56×20cm)×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、冷却シート×1、タオルに氷をつくるスプレー×1
- 寸法(mm)
- 【ポーチ】240×140×140(持ち手含まず)
- 種類
- 冷却材、冷却シート、冷却スプレー
- 内容量
- 1セット
注意
※セット商品、ポーチは状況により画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。※複数個購入された場合で、セット商品全て同じものをご希望の方はご購入前に必ずご確認下さい。
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ



























