BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601

BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601
BR-M001 熱中対策キット ブレイン 75693601

熱中対策キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75693601
品番
BR-M001
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利
収納バッグは目立つオレンジ色。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。
熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。
熱中症カードは注意から危険まで熱中症についての警告が表示されます。
クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。
瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
ポーチ×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(56×20cm)×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、冷却シート×1、タオルに氷をつくるスプレー×1
寸法(mm)
【ポーチ】240×140×140(持ち手含まず)
種類
冷却材、冷却シート、冷却スプレー
注意
※セット商品、ポーチは状況により画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。
※複数個購入された場合で、セット商品全て同じものをご希望の方はご購入前に必ずご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする