ナカヤ化学産業
水シャク
水やりに使用できる水シャクです。
材質
(本体)ポリプロピレン(柄)ポリエチレン
寸法(mm)
127×450×150
色
ブルー
容量(mL)
700
質量(g)
87
耐熱温度(℃)
(本体)120(柄)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(柄)-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688859
V046
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください