ナカヤ化学産業
ポイット くずいれ丸
丸型のシンプルなゴミ箱です。穴が開いているのでひっかけることもできます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約233×230×257
色
ブラック
質量(g)
212
容量(L)
5.5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690390
V160
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください