ナカヤ化学産業
ポイポケット
可愛く使えて便利なポケットが新登場。くず入れや小物整理、洗面所や化粧室のお供として。穴付きで吊り下げも可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約178×185×175
質量(g)
105
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75690365
V213-4
ホワイト
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
75690381
V213-6
ストーン
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください