ナカヤ化学産業
きれいなしゃもじ
取っ手がきれいなカラーで持ちやすさに配慮した形状。表面のつぶつぶが細かく御飯がくっつきにくい。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
74×202×13(1個あたり)
色
ピンク・グリーン・イエロー
質量(g)
43.6
内容
ピンク×3・グリーン×3・イエロー×4
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688606
K296
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください