ナカヤ化学産業
抗菌しゃもじ
抗菌剤「イオンピュア」配合。シンプルなしゃもじです。日本製。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
72×194×12(1個あたり)
質量(g)
37.5
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688615
K421
ホワイト
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
75688631
K421-1
グレー
¥
1,550
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください