ナカヤ化学産業
計量カップ500
500mLまで量れるシンプルな計量カップです。お米も量ることができ、メモリも大きく見やすいです。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
138×80×110
色
クリア
容量(mL)
570
質量(g)
68.4
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688536
K159
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください