ナカヤ化学産業
計量カップ200
200mLまで量れるシンプルな計量カップです。お米も量ることができ、メモリも大きく見やすいです。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
114×62×75
色
クリア
容量(mL)
240
質量(g)
37.2
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75688545
K256
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください