ナカヤ化学産業
ホワイトトレーB
3分割された白色のトレー。カトラリーを入れるスペースが1つ、小物を入れるスペースが2つ。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
157×320×37
色
ホワイト
質量(g)
117
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689979
K518
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください