ナカヤ化学産業
キッチン整理
引き出しの中や棚の上を整理できるトレー。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689918
K301
1セット(10個)
185×268×45
L
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75689927
K302
1セット(10個)
90×262×45
M
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689936
K303
1セット(10個)
131×179×45
S
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75689945
K539
1セット(10個)
86×176×45
SS
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75689961
K485
1セット(20個)
87×87×45
XS
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください