曜日別特売

ホワイトトレーA

ホワイトトレーA - ナカヤ化学産業

3分割された白色のトレー。カトラリーを入れるスペースが2つ、小物を入れるスペースが1つ。

材質ポリプロピレン寸法(mm)157×320×37ホワイト質量(g)120耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75689970K517
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする