ナカヤ化学産業
カトラリーケース260
箸やロングタイプのカトラリーに便利な容器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
88×258×40
色
グレー(5)・LG(5)
質量(g)
87.9
内容
グレー×5・ライトグレー×5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75689988
K394
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください