洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで
(1件のレビュー)お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れもより簡単に
羽根径:15cm 3枚
風量:3段階(静音・弱・強)
左右自動首振り機能(本体操作部)
風向角度調節(上向き・手動式)
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
畳数目安:12畳まで
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電
- 質量(kg)
- 1.7
- 消費電力(W)
- 22/23(50/60Hz)
- 電源
- AC100V(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21.3×19.2×29
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.7 (50/60Hz)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.91MB)
商品説明動画
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75691826 | YAS-TCFKW15(H) | 75691817 | YAS-TCFKW15(C) | ![]() | 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥4,198 税込¥4,618 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 75691835 | YAS-TCFKW15(W) | 75691817 | YAS-TCFKW15(C) | ![]() | 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥4,198 税込¥4,618 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2026-08-28
用途: 風送りに
エアコンの空気を循環させるのに使っています。
サーキュレーターは意外と汚れがつきやすいものですが
分解掃除が楽なので助かっています。
































