曜日別特売
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817

YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817
YAS-TCFKW15(C) 洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善) 75691817

洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75691817
品番
YAS-TCFKW15(C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れもより簡単に
羽根径:15cm 3枚
風量:3段階(静音・弱・強)
左右自動首振り機能(本体操作部)
風向角度調節(上向き・手動式)
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
畳数目安:12畳まで

用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電
色
グレージュ
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
22/23(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×19.2×29
1時間あたりの電気代目安(円)
0.7 (50/60Hz)
取扱説明書:(1.91MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 風送りに

エアコンの空気を循環させるのに使っています。
サーキュレーターは意外と汚れがつきやすいものですが
分解掃除が楽なので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする