ナカヤ化学産業
スピカ ボウル
ダイヤカット模様のメタクリルスチレン製ボウル。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。
材質
メタクリルスチレン
色
クリア
耐熱温度(℃)
90
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699639
K500-1
177×177×44
680
78.5
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75699648
K501-1
140×140×55
520
58.4
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください