ナカヤ化学産業
レンジ深皿
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の深皿です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
200×200×49
色
ホワイト
容量(mL)
910
質量(g)
90.6
耐熱温度(℃)
140
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75699867
K348-1
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください