曜日別特売

フレア ミニボウル

フレア ミニボウル - ナカヤ化学産業

料理の副菜、おやつなどの取り皿に。普段使いはもちろん、ピクニックやパーティーにもおすすめです。電子レンジあたためOK。

材質ポリプロピレン寸法(mm)130×130×36ホワイト・ピンク・ブラウン容量(mL)270内容ホワイト×5、ピンク×3、ブラウン×4耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20質量(g/個)25.5内容量1セット(36個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699761K699
2,280
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする