曜日別特売

フレア ボウル

フレア ボウル - ナカヤ化学産業

花びらのようなデザインがアクセントのボウル。普段使いはもちろん、ピクニックやパーティーにもおすすめです。

用途プラスチック食器・ボウル材質ポリプロピレン寸法(mm)205×205×70ホワイト・ピンク・ブラウン質量(g)79.7容量(L)1.1内容ホワイト×5・ピンク×3・ブラウン×4耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1セット(12個)
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75699630K698
2,040
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする