KEVNHAUN(ケヴンハウン)
シリコン ミニオーバルスチーマー ブルー
電子レンジで油を使わず簡単にヘルシー調理ができます。野菜・魚・肉をスチーマーに入れてレンジでチンするだけなので、素材のうまみを活かした料理をお年寄りや誰でも簡単にできます。
材質
シリコーン
色
ブルー
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約202×130×77
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701136
121524100004
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください