曜日別特売

Jackery Battery Pack 3600 Plus

Jackery Battery Pack 3600 Plus - Jackery(ジャクリ)

ポータブル電源3600 Plus専用の拡張バッテリーで、1台あたり3584Whを追加できる強力な電力拡張ユニットです。
最大5台まで接続でき、合計21.5kWhという家庭用蓄電池クラスの容量へスケールアップ可能です。
停電が長期化しても数日~2週間ほど生活を維持できるレベルの電力を確保できるため、在宅避難を前提にした家庭の”備え”として最適です。
また、拡張は段階的に行えるため、「まずは本体だけ」「必要に応じて追加」と柔軟に導入できるのもメリット。
エアコンなど高負荷家電を使いたい場合は、2台並列接続で定格4000W出力に強化でき、200V家電にも対応します。
大容量でもCTB構造により軽量・省スペース設計が保たれ、家庭内でも扱いやすい点も魅力です。
防災を重視する家庭、車中泊や長期キャンプで電力を確保したいアウトドア層、さらに将来家庭用蓄電池として育てていきたいユーザー に特におすすめできる、拡張性と実用性を兼ね備えた一台です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75708520JBP-3600A
オープン
235,455
259,001(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする