曜日別特売

正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付

正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC12V バッテリーチャージャー付 - マリンテック

DC12V電源専用
塩害に強いフルステンレス製ボディー
湿気や粉塵から基板を保護するための基板樹脂コーティング処理済
エアコン/電子レンジ/電動機などの突入電流が大きい機器にも安心
バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(12V専用)
AC電源接続(陸電など)時はAC負荷を使用しながら、同時にバッテリーへの充電が可能
過電圧/低電圧/短絡/過負荷/逆接/過温度保護搭載
内部温度が105℃に到達すると、保護機能が作動し自動停止
1年保証
2025年モデル

仕様【瞬停時間】0.01秒付属品入力端子カバー(赤/黒)・AC電源用ケーブル型式ACP3000M-112寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W出力電圧(V)AC100-110入力電圧(V)DC12※AC電源を使用した場合(陸電など)DC12バッテリー充電可保証期間1年充電電流(A)30材質(ボディ)ステンレス製ケース最大負荷(W)【瞬間】9000内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75714077ACP3000M-112
288,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする