ソーラーパネルで広く採用されているMC4コネクタ規格に対応コネクタ付きケーブルでソーラーパネルへの接続が簡単に最大1500V対応の高耐圧設計導電性に優れた純銅線(11AWG / 4sq)を採用許容電流 約47A!高電流にも対応し、電力ロスを抑えた安定した電力伝送が可能防水リング付きの防水等級IP68コネクタ採用二重PVCジャケット構造により高い耐久性を確保T?V認証/IEC規格に適合5m/20m 購入時選択1年保証