電圧/電流/残量をリアルタイム表示!バッテリーの状態を正確に把握
最大500Aまでの電流測定に対応
LiFePO4や鉛バッテリーなどを自動認識!幅広いバッテリータイプに対応
電圧範囲8-120V/容量0.1Ah-9,999Ahに対応
視認性の高いLCDバックライト付きディスプレイ搭載
夜間や暗い場所でも確認しやすい
電圧や容量が低下するとディスプレイが点滅10秒ごとにブザーで警告
シャントをバッテリーのマイナス側に接続するだけの簡単設置
高精度センサー搭載で、バッテリー寿命を最大20%延長
過充電/過放電/短絡/過熱保護機能付き
シャントホルダー付き
1年メーカー保証