曜日別特売

3/8"デジタルトルクアダプター

3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco3/8"デジタルトルクアダプター - ACDelco

重要な締結作業でも安心の高精度±2%測定
手動工具と併用することで、正確なトルク値を管理
オーバートルクによる部品の損傷を有効に防止
測定トルク範囲8-80Nm
N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsをワンタッチ切替
設定トルク到達時に画面/LED警告灯/ブザーでお知らせ
ピーク&トラッキングモード搭載
正転/逆転対応であらゆる締結/緩め作業に対応
一般的なラチェットレンチと互換性がある3/8インチ差込角
使用停止後、60秒で自動OFFする省エネモード搭載
業界最小サイズ!軽量コンパクト設計
1年保証

付属品ミニハード収納BOX/CR2032コイン電池2個/ISO6789校正証明書型式ARM602-3質量(g)205電源(V)9電池規格ISO6789準拠電圧(V)6精度【CW】全範囲20-100%で±2%表示LCDディスプレイ測定範囲(N)8-80m機能ブザー通知/LED警告/正逆転対応バッテリーコイン電池(CR2032)×2測定モードピーク/トラッキング表示単位N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsドライブサイズ3/8" スクエア(9.53mm)内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75713867ARM602-3
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする