曜日別特売

18-8 ひしゃく共柄タイプ

18-8 ひしゃく共柄タイプ - SUGICO(スギコ)

用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

用途原料の移動材質SUS304寸法(mm)Φ150×90×H90全長(mm)1140容量(L)1柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000内容量1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75719711SH-647
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする