曜日別特売

HUMMER キシリフォースアームガード

HUMMER キシリフォースアームガード - アタックベース

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、
通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

混率(%)
本体:ポリエステル90・ポリウレタン10
別生地:ポリエステル92・ポリウレタン8
用途作業 アウトドア総丈(cm)41内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75718426908575ネイビーM上:11、下:7
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75718435908575ネイビーL上:13、下:9
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75718451908575ブラックM上:11、下:7
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
75718460908575ブラックL上:13、下:9
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする