曜日別特売

PCMアームガード

PCMアームガード - アタックベース

冷感ニット×冷感プリントのW冷感インナーが登場!
ひんやり冷たい接触冷感ニットに、熱を吸収し続ける相変化材料
PCMプリントを融合。着た瞬間だけでなく、夏の猛暑下でも冷たさが持続。

用途作業 アウトドア混率(%)ナイロン90・ポリウレタン10内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7571589776775ブラックM41.5上:12.5、下:8
1,700
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571590676775ブラックL43.5上:13.5、下:8.5
1,700
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571591576775ブラックLL45.5上:14.5、下:9
1,700
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571593176775チャコールM41.5上:12.5、下:8
1,700
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571594076775チャコールL43.5上:13.5、下:8.5
1,700
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7571594976775チャコールLL45.5上:14.5、下:9
1,700
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする