曜日別特売

空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット

空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタンベスト GLファンバッテリーセット - アタックベース

両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
質量(g)
バッテリー:4セル/約380
混率(%)
ポリエステル100
風量
【4段階切替】30V・24V・15V・12V
充電時間(時間)
3.5
運転時間
30V(30V約15分+24V約5分+15V約6時間)・24V(24V約15分+15V約8時間)・15V約10時間・12V約15時間
内容量
1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
全16種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757187856640200サージネイビーM1124464
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188016640200サージネイビーL1164666
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188106640200サージネイビーLL1204868
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188196640200サージネイビー3L1245070
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188286640200サージオリーブM1124464
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188376640200サージオリーブL1164666
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188466640200サージオリーブLL1204868
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188556640200サージオリーブ3L1245070
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188716640200サージグレーM1124464
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188806640200サージグレーL1164666
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188896640200サージグレーLL1204868
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757188986640200サージグレー3L1245070
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757189076640200ブラックM1124464
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757189166640200ブラックL1164666
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757189256640200ブラックLL1204868
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
757189416640200ブラック3L1245070
¥24,700
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする