フローバル
ドレンホース/パイプ
材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用
管体が2重構造で耐久性アップ
内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い
接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える
用途
空調用配管部材(エアコン専用)
材質
LPDE
色
【外層】アイボリー【内層】ブラック
ピッチ(mm)
【接続口】500
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
19
接続口(mm)
16・18(兼用)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)×長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75780805
PDW-14 2m
1袋
14×2
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
75780821
PDW-14 3m
1袋
14×3
¥
580
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
75780830
PDW-14 50m
1箱
14×50
¥
6,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください