レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKDレギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ - CKD

圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。
パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。
オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
544件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
流れ方向
圧力計
リリーフ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75749576R1000-6G-W-LTG1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749585R1000-6G-W-NTG1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749601R1000-6G-W-LNTG1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749610R1000-6G-W-LT8G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749619R1000-6G-W-NT8G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749628R1000-6G-W-LNT8G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749637R1000-6G-W-TX1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
75749646R1000-6G-W-LTX1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749655R1000-6G-W-NTX1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749671R1000-6G-W-LNTX1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749680R1000-6G-W-T8X1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749689R1000-6G-W-LT8X1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749698R1000-6G-W-NT8X1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749707R1000-6G-W-LNT8X1G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749716R1000-6G-W-TX2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749725R1000-6G-W-LTX2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749741R1000-6G-W-NTX2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749750R1000-6G-W-LNTX2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749759R1000-6G-W-T8X2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749768R1000-6G-W-LT8X2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749777R1000-6G-W-NT8X2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749786R1000-6G-W-LNT8X2G1/80.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749795R1000-6G-W-TX3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749811R1000-6G-W-LTX3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749820R1000-6G-W-NTX3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749829R1000-6G-W-LNTX3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749838R1000-6G-W-T8X3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749847R1000-6G-W-LT8X3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749856R1000-6G-W-NT8X3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749865R1000-6G-W-LNT8X3G1/80.16逆流れ(右→左)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749881R1000-8G-W-LTG1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75749890R1000-8G-W-LNTG1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
75749899R1000-8G-W-LT8G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75749908R1000-8G-W-NT8G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
75749917R1000-8G-W-LNT8G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749926R1000-8G-W-TX1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749935R1000-8G-W-LTX1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749951R1000-8G-W-NTX1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749960R1000-8G-W-LNTX1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749969R1000-8G-W-T8X1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749978R1000-8G-W-LT8X1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
75749987R1000-8G-W-NT8X1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75749996R1000-8G-W-LNT8X1G1/40.16逆流れ(右→左)、ノブ下向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750005R1000-8G-W-TX2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750021R1000-8G-W-LTX2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750030R1000-8G-W-NTX2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750039R1000-8G-W-LNTX2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計なし(圧力計組立ポート(1/4)はシール状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750048R1000-8G-W-T8X2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750057R1000-8G-W-LT8X2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)リリーフ機構付
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
75750066R1000-8G-W-NT8X2G1/40.16標準流れ(左→右)、ノブ上向き圧力計添付用(圧力計組立ポート(1/4)は通気状態で組立)ノンリリーフタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする