曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
定格消費電力(W)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876030MY-VS450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.7(200V時)6500昼光色163.5(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876039MY-VS450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.7(200V時)3000電球色159.6(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876048MY-VS450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.7(200V時)5000昼白色169.3(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876057MY-VS450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.7(200V時)4000白色166.1(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876066MY-VS450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.7(200V時)3500温白色162.8(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877326MY-VS470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.6(200V時)6500昼光色163.5(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877335MY-VS470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.6(200V時)3000電球色157.6(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877351MY-VS470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.6(200V時)5000昼白色169.9(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877360MY-VS470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.6(200V時)4000白色169.4(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877369MY-VS470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.6(200V時)3500温白色162.3(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916691MY-VS450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.7(200V時)6500昼光色163.5(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916700MY-VS450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.7(200V時)3000電球色159.6(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916709MY-VS450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.7(200V時)5000昼白色169.3(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916718MY-VS450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.7(200V時)4000白色166.1(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916727MY-VS450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.7(200V時)3500温白色162.8(200V時)
¥41,500
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917987MY-VS470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.6(200V時)6500昼光色163.5(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917996MY-VS470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.6(200V時)3000電球色157.6(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918005MY-VS470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.6(200V時)5000昼白色169.9(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918021MY-VS470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.6(200V時)4000白色169.4(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918030MY-VS470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.6(200V時)3500温白色162.3(200V時)
¥46,100
¥16,980
¥18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする