曜日別特売
MY-VS450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 75876030

MY-VS450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 75876030
MY-VS450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機 75876030

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプMY-VS450530/D AHTN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光源色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.7(200V時)
光源色
昼光色
注文コード
75876030
品番
MY-VS450530/D AHTN
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-VS41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN
定格消費電力(W)
30.7(200V時)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.5(200V時)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 150幅
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
5020
ライトユニット
一般タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする