曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全100種類を絞り込む
定格消費電力(W)
タイプ
定格
100種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質/仕上
タイプ
定格
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878525MY-VC450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥65,500
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878541MY-VC450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥65,500
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878550MY-VC450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥65,500
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878559MY-VC450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥65,500
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878568MY-VC450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付30.4(200V時)
¥65,500
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878681MY-VC440500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥66,100
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878690MY-VC440500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥66,100
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878699MY-VC440500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥66,100
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878708MY-VC440500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥66,100
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878717MY-VC440500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付20.4(200V時)
¥66,100
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878778MY-VC450530/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥69,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878787MY-VC450530/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥69,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878796MY-VC450530/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥69,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878805MY-VC450530/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥69,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878821MY-VC450530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)
¥69,000
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878830MY-VC440500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥69,600
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878839MY-VC440500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥69,600
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878848MY-VC440500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥69,600
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878857MY-VC440500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥69,600
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878866MY-VC440500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)
¥69,600
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878875MY-VC450500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878891MY-VC450500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878900MY-VC450500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878909MY-VC450500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878918MY-VC450500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付26.1(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878927MY-VC470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878936MY-VC470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878945MY-VC470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878961MY-VC470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878970MY-VC470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ固定出力・段調光機能付40.3(200V時)
¥70,100
¥25,980
¥28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878979MY-VC450500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878988MY-VC450500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75878997MY-VC450500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879006MY-VC450500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879015MY-VC450500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879031MY-VC470530/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879040MY-VC470530/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879049MY-VC470530/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879058MY-VC470530/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879067MY-VC470530/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色一般タイプ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)
¥73,600
¥26,980
¥29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879076MY-VC470500/D AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥74,700
¥27,980
¥30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879085MY-VC470500/L AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥74,700
¥27,980
¥30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879101MY-VC470500/N AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥74,700
¥27,980
¥30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879110MY-VC470500/W AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥74,700
¥27,980
¥30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879119MY-VC470500/WW AHTN(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ固定出力・段調光機能付35.9(200V時)
¥74,700
¥27,980
¥30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879128MY-VC470500/D AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥78,200
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879137MY-VC470500/L AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥78,200
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879146MY-VC470500/N AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥78,200
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879155MY-VC470500/W AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥78,200
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75879171MY-VC470500/WW AHZ(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 乳白色省電力タイプ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)
¥78,200
¥28,980
¥31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする