曜日別特売
MY-VC450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 75878568

MY-VC450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 75878568
MY-VC450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 75878568
MY-VC450530/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機 75878568

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプMY-VC450530/WW AHTN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光源色など100種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
光源色
温白色
注文コード
75878568
品番
MY-VC450530/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
用途
屋内用
セット内容
(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
タイプ
一般タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格消費電力(W)
30.4(200V時)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ
質量(kg)
(器具本体のみ)1.9
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.4(200V時)
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
5000
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする