LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ
- 用途
- 屋内用
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDライトユニット形ベースライト
- 形状
- 直付形 笠付タイプ
- 材質/仕上
- 【本体】鋼板 / 白色塗装
- 質量(kg)
- (器具本体のみ)1.8
- 形
- 40
- タイプ
- 省電力タイプ
- シリーズ
- Myシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 関連部品
- 連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
- グリーン購入法
- 適合
- 演色指数(Ra)
- 83
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
全60種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
直管型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75915090 | MY-H440500/D AHTN | 75874429 | MY-H440500/D AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 75915099 | MY-H440500/L AHTN | 75874438 | MY-H440500/L AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 75915108 | MY-H440500/N AHTN | 75874447 | MY-H440500/N AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 75915117 | MY-H440500/W AHTN | 75874456 | MY-H440500/W AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 75915126 | MY-H440500/WW AHTN | 75874465 | MY-H440500/WW AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 75915835 | MY-H440500/D AHZ | 75875181 | MY-H440500/D AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
| 75915851 | MY-H440500/L AHZ | 75875190 | MY-H440500/L AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
| 75915860 | MY-H440500/N AHZ | 75875199 | MY-H440500/N AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
| 75915869 | MY-H440500/W AHZ | 75875208 | MY-H440500/W AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
| 75915878 | MY-H440500/WW AHZ | 75875217 | MY-H440500/WW AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 注文コードが変更になりました |
| 75915939 | MY-H450500/D AHTN | 75875278 | MY-H450500/D AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 75915948 | MY-H450500/L AHTN | 75875287 | MY-H450500/L AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 75915957 | MY-H450500/N AHTN | 75875296 | MY-H450500/N AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 75915966 | MY-H450500/W AHTN | 75875305 | MY-H450500/W AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 75915975 | MY-H450500/WW AHTN | 75875321 | MY-H450500/WW AHTN | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |
| 75916840 | MY-H450500/D AHZ | 75876179 | MY-H450500/D AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 75916849 | MY-H450500/L AHZ | 75876188 | MY-H450500/L AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 75916858 | MY-H450500/N AHZ | 75876197 | MY-H450500/N AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 75916867 | MY-H450500/W AHZ | 75876206 | MY-H450500/W AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |
| 75916876 | MY-H450500/WW AHZ | 75876215 | MY-H450500/WW AHZ | ![]() | LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |




































