LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 中天井用 省電力タイプ - 三菱電機
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878175MY-HS440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色185.3(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878191MY-HS440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色185.8(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878200MY-HS440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色190.7(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878209MY-HS440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色190.7(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878218MY-HS440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色189.2(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878428MY-HS450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色183.9(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878437MY-HS450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色184.3(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878446MY-HS450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色190.4(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878455MY-HS450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色190.4(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878471MY-HS450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色187.7(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878726MY-HS470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色180.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878735MY-HS470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色180.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878751MY-HS470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色187.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878760MY-HS470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色187.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75878769MY-HS470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色184.1(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918836MY-HS440502/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN20.5(200V時)6500昼光色185.3(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918845MY-HS440502/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN20.5(200V時)3000電球色185.8(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918861MY-HS440502/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN20.5(200V時)5000昼白色190.7(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918870MY-HS440502/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN20.5(200V時)4000白色190.7(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75918879MY-HS440502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN20.5(200V時)3500温白色189.2(200V時)
57,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919089MY-HS450502/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN26.2(200V時)6500昼光色183.9(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919098MY-HS450502/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN26.2(200V時)3000電球色184.3(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919107MY-HS450502/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN26.2(200V時)5000昼白色190.4(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919116MY-HS450502/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN26.2(200V時)4000白色190.4(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919125MY-HS450502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN26.2(200V時)3500温白色187.7(200V時)
61,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919387MY-HS470502/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN36(200V時)6500昼光色180.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919396MY-HS470502/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN36(200V時)3000電球色180.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919405MY-HS470502/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN36(200V時)5000昼白色187.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919421MY-HS470502/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN36(200V時)4000白色187.5(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75919430MY-HS470502/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN36(200V時)3500温白色184.1(200V時)
66,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする