曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全20種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75876380MY-HS450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.7(200V時)6500昼光色159.9(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876389MY-HS450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.7(200V時)3000電球色156.0(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876398MY-HS450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.7(200V時)5000昼白色165.7(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876407MY-HS450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.7(200V時)4000白色162.5(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876416MY-HS450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.7(200V時)3500温白色159.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877579MY-HS470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.6(200V時)6500昼光色159.8(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
75877588MY-HS470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.6(200V時)3000電球色154.1(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877597MY-HS470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.6(200V時)5000昼白色166.2(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877606MY-HS470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.6(200V時)4000白色165.7(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75877615MY-HS470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.6(200V時)3500温白色158.8(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917041MY-HS450530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN30.7(200V時)6500昼光色159.9(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917050MY-HS450530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN30.7(200V時)3000電球色156.0(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917059MY-HS450530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN30.7(200V時)5000昼白色165.7(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917068MY-HS450530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN30.7(200V時)4000白色162.5(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75917077MY-HS450530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN30.7(200V時)3500温白色159.2(200V時)
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918240MY-HS470530/D AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN40.6(200V時)6500昼光色159.8(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918249MY-HS470530/L AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN40.6(200V時)3000電球色154.1(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918258MY-HS470530/N AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN40.6(200V時)5000昼白色166.2(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918267MY-HS470530/W AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN40.6(200V時)4000白色165.7(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75918276MY-HS470530/WW AHTN(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN40.6(200V時)3500温白色158.8(200V時)
¥46,700
¥17,980
¥19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする