曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
直付形 笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)1.8
形
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
関連部品
連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
全40種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75874280MY-H450530/D AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874289MY-H450530/L AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874298MY-H450530/N AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874307MY-H450530/W AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874316MY-H450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874675MY-H450530/D AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874691MY-H450530/L AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874700MY-H450530/N AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874709MY-H450530/W AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874718MY-H450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875330MY-H470530/D AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875339MY-H470530/L AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875348MY-H470530/N AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875357MY-H470530/W AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75875366MY-H470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876276MY-H470530/D AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876285MY-H470530/L AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876301MY-H470530/N AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876310MY-H470530/W AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75876319MY-H470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914941MY-H450530/D AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914950MY-H450530/L AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914959MY-H450530/N AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914968MY-H450530/W AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914977MY-H450530/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
¥34,000
¥12,980
¥14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915336MY-H450530/D AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915345MY-H450530/L AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915361MY-H450530/N AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915370MY-H450530/W AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915379MY-H450530/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
¥37,500
¥13,980
¥15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75915991MY-H470530/D AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916000MY-H470530/L AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916009MY-H470530/N AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916018MY-H470530/W AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916027MY-H470530/WW AHTN(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
¥38,600
¥14,980
¥16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916937MY-H470530/D AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916946MY-H470530/L AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916955MY-H470530/N AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916971MY-H470530/W AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
75916980MY-H470530/WW AHZ(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
¥42,100
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする